使い捨てマスク「N95マスク」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード15013400 品番AM-FT-N010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95基準をクリアしています。微粒子対応マスクです。
やわらかな厚手の不織布で、粒子95%以上をブロックします。
首うしろと後頭部に紐を付ける、ヘッドバンドタイプ。
長時間の着用でも快適な平ゴムを採用しています。
調整可能なアルミ製ノーズクリップで、鼻まわりからの漏れこみを軽減します。

材質成形材:ポリエステル不織布、ゴムハンド:合成ゴム、ノーズクリップ:アルミ、ノーズパッド:EVA 形状カップ型 幅(mm)135 ホワイト 高さ(mm)49 質量(g)240 入数(枚)20 奥行(mm)123 ひもタイプオーバーヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする