ノルディック柄かいまき毛布布団

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15013427 品番 a2886310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

毛布の間に吸湿発熱わたをはさんで暖か!!衿元と肌面に2枚合わせの毛布生地を使用し、中綿は吸湿発熱わたであったか。
かいまきなら熱の逃げやすい肩口からつま先までスッポリガード!
雪の結晶やトナカイが冬らしいノルディック柄。
丸洗いOK!(ネット使用)

用途寝ぞうが悪い方に・寒さでよく眠れない方に 質量(kg)約1.3 エンジ サイズシングル 機能吸湿・発熱 寸法(幅W×長さL)(cm)約140×190 材質(中材)ポリエステル70%・レーヨン30%(吸湿発熱わた) 材質(側地)[毛羽部]ポリエステル100%・[グランド糸]ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする