カラビナ&スライドネックストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様候補なし:ナイロン 注文コード15013541 品番ANP-CRN BK
参考基準価格(税別)¥1,346 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

カラビナリングとネックストラップが合体。カラビナリングは簡単にネックストラップから外せるので、カラビナをスマホリングのように使うことも可能です。軽やかなナイロン素材と柔らかシリコン素材の2展開です。

仕様候補なし:ナイロン 質量(g)33.6±2 耐荷重(kg)10以内 寸法(cm)全長約53±2、ストラップ幅約0.9 素材リング:亜鉛合金・ABS・ストラップ鋼・PE、ストラップ:ABS・ナイロン
関連資料:カタログ(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする