エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの スマホストラップ
エアージェイの ネックストラップ
カラビナ&スライドネックストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
候補なし:シリコン
注文コード
15013550
品番
ANP-CRS BK
参考基準価格(税別)
¥1,891
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナリングとネックストラップが合体。カラビナリングは簡単にネックストラップから外せるので、カラビナをスマホリングのように使うことも可能です。軽やかなナイロン素材と柔らかシリコン素材の2展開です。
仕様
候補なし:シリコン
質量(g)
50±2
耐荷重(kg)
10以内
寸法(cm)
全長約52±2、ストラップ幅約1
素材
ストラップ:ストラップ・亜鉛合金、リング:亜鉛合金・ABS・ステンレス鋼・PE
関連資料:
カタログ(0.95MB)