矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
Φ42導電イレクターパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
15013890
品番
HLGA-4000 ABS EGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
長さ(mm)
4000
質量(g)
3292
外径(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
10^6