曜日別特売
RS-18 らくらくシェルターテント アートデポ 15015640

RS-18 らくらくシェルターテント アートデポ 15015640
RS-18 らくらくシェルターテント アートデポ 15015640
RS-18 らくらくシェルターテント アートデポ 15015640
RS-18 らくらくシェルターテント アートデポ 15015640
RS-18 らくらくシェルターテント アートデポ 15015640

らくらくシェルターテント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15015640品番RS-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。
収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。
らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります)
就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。
開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。

用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。仕様防炎製品認定番号:F0-20-155ブルー寸法(m)2.1×2.1×H1.8収納時寸法(cm)約Φ80×厚さ約7
注意
※商品の構造上、収納時、展開時にはフレームに捻れが発生する場合がございます。このようなフレームの捻れは使用上品質に大きな問題はございませんのでご安心下さい。
※長期間畳んだ状態で保管しておきますと、展開する際、稀にフレームにクセがついてしまい、まっすぐ自立しない状況が発生します。 その場合、内部が陰圧状態になっているので、天井部分もしくは入口付近のファスナーを開けて30分程度放置しておくとクセが元に戻り、自然と自立していきます。 また、フレームに捻れがある場合は捻れを解消してから放置するようにして下さい。
※収納動画は「らくらくシェルターテント収納方法」で検索ください。
※予告なしに商品仕様が変更になる場合がございます。
※防炎ラベルが必要な際は別途ご連絡ください。
※個人宅配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15015640
2023-04-14
用途: 補佐的な~災害時の寝床です。
有限会社ヨコテック製造業

●補佐的な~テントの寝床です。
●大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする