TAKIGEN(タキゲン)
クキロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
色
薄ピンク
注文コード
15015807
品番
CP-609-C-2-White
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。
トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
用途
誘引
色
薄ピンク
タイプ
太紐用
内径(Φmm)
18
構造
作業スピード重視構造
商品説明動画
トマトの誘引資材【CP 609クキロック】の使用例のご紹介|農業分野でもタキゲン アグリ場
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった