アグリ下駄

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15015850 品番CP-666-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ちょっと高いところの農作業に最適!
地面との接地面が広く、安定しています。
発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。
面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。

タイプ下駄本体 材質特殊ポリスチレンフォーム 質量(kg)1.2 高さ(cm)30 適合寸法(cm)足:22〜33 許容質量(kg)100

商品説明動画

アグリ台とアグリ下駄 | タキゲン アグリ場
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-19
用途:
内装作業
建設業・工事業

これはすごい!下駄自体すごく軽いし、何より安定感が抜群!作業効率も上がり今まで脚立の上り下りをしていたので疲れにくくなった。ひとついえば足を固定するバンドをもっと素早く脱着できるようになれば良いと思うが今のままでも完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする