iPadセカンドディスプレイアダプタ Luna Display

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15016157 品番USBC/01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Luna Displayは、iPadをセカンドディスプレイにします。
DP Altモードに対応したUSB Type-CポートやHDMIポートに差し込むことで利用できます。
PCからiPadへの接続のみならず、MacからMacへの接続や、iPadをMac miniやMac Proのメインディスプレイとして利用するヘッドレスモードでの接続などが行なえます。

用途iPad・Macをセカンドディスプレイにするワイヤレスディスプレイアダプター 種類USB Type-C 本体質量(g)約2 対応OS(メインディスプレイ)Windows 10以上、macOS 10.11El Capitan以上、(セカンドディスプレイ)iPadの場合:iOS12.1以上 Macの場合:macOS 10.11 El Capitan以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.0×25.0×6.0
注意
※メインPCとセカンドデバイスは同じwi-fi環境ではないと使えません。
※USB-Cは映像出力がサポートしているUSB-CタイプのノートPCが必要です。
※luna displayのご利用にあたってのシステム要件等はメーカーサポートページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15016157 USBC/01 44723500 USBC/01 iPadセカンドディスプレイアダプタ Luna Display Astropad iPadセカンドディスプレイアダプタ Luna Display Astropad 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする