ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15016175 品番527996
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー
ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます

シルバー 用途電装パーツ 電流(A)0.83〜1.0 電圧(V)12 電力(W)10〜12 電気抵抗(Ω)12 配線方式(UL/AWG)1015/18 適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11〜ON)12V電装仕様車
注意
※本製品は使用時大変高温となりますのでプラスチック等熱に弱い場所への取付は火災・故障の原因となり危険ですので絶対にお止め下さい
※ナンバー灯以外に使用しないでください
※本製品は鋭利な部分もございますので怪我をされないよう十分ご注意の上お取り扱いください
※本製品の分解、改造は大変危険なので絶対におやめください。誤った使用により商事た故障や事故に関して、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※本製品の初期不良の対応は製品交換のみとさせていただきます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする