交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1.8mm 金属製 長寿命

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15016778 品番P-TIPAP03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。
純正のApplePencilに近い形状のため、なじみのある使用感です。
ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。

セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書 材質本体:ポリアセタール、ペン先:銅 対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C) ペン先径(Φmm):約1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする