パソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15016839 品番 BM-IBSVM2213CA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

専用設計により、機器本体に美しくジャストフィット!
上質なソフトレザー素材を使用した、MacBook専用のスリーブ型インナーケース。

適合機種MacBook Pro 13インチ(2020/2019/2018年発売モデル)、MacBook Air 13インチ(2020/2019/2018年発売モデル)、MacBook Air 13.6インチ(2024/2022年発売モデル) ※2024年3月時点での情報です。 材質合成皮革 キャメル 質量(g)約165 幅W×厚さ×高さH(mm)約329×4×238 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約304.1×212.4×15.6または約304.1×212.4×16.1または約304.1.1×215×11.3※参考収納寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする