パソコンケース MacBook Pro 14インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー 内側起毛素材 スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15016857 品番BM-IBSVM2214BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

専用設計により、機器本体に美しくジャストフィット!
上質なソフトレザー素材を使用した、MacBook専用のスリーブ型インナーケース。

適合機種MacBook Pro 14インチ(2023/2021年発売モデル) ※2023年2月時点での情報です。 材質合成皮革 ブラック 質量(g)約185 幅W×厚さ×高さH(mm)約337×4×242 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約312.6×221.2×15.5※参考収納寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする