エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース MacBook Pro 14インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー 内側起毛素材 スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15016875
品番
BM-IBSVM2214NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,380
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用設計により、機器本体に美しくジャストフィット!
上質なソフトレザー素材を使用した、MacBook専用のスリーブ型インナーケース。
材質
合成皮革
色
ネイビー
質量(g)
約185
サイズ(inch)
14
モデル
対応:MacBook Pro 14インチ(2021年発売モデル) ※2022年9月時点での情報です。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
外寸:約337×約242×約4、内寸:約312.6×221.2×15.5(※参考収納寸法)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15016875
BM-IBSVM2214NV
15016857
BM-IBSVM2214BK
パソコンケース MacBook Pro 14インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー 内側起毛素材 スリム
エレコム
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)