クリーニングクロス 超強力 Sサイズ 3枚セット グレー ワイピングクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード15017460 品番AFKCT-007GYSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

■画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロス3枚セットです。 ■分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ■※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 ■微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 ■特厚の起毛タイプで、軽い力で画面の汚れをクリアに拭き上げることができます。 ■長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 ■水洗いできるため、繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20% 寸法(mm)約150×150 グレー 入数3枚入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする