適合機種〜13.3インチ ノートパソコン
材質本体:ポリエステル
色ブラック
質量(g)170
ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×1
幅W×厚さ×高さH(mm)350×35×260
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】315×235×30※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。