一般換気扇

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)20 注文コード15018196 品番FF-200
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はハネ径など5種類から選べます 他の種類を見る

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!

用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)2.3 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7 取付可能寸法(mm)開口:250×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15018214
2024-07-27
用途:
交換

使っていたものが調子が悪く交換するため購入しました。
クーポンを使って購入したのでお安くかえたのは良かったのもありますが、換えのフィルター
をお気に入りに入れて置くと間違えずに今後購入できるので、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
15018230
2023-08-13
用途:
キッチンに取り付け

40年以上使っていた換気扇が遂に壊れ、この商品に取り換えました。
取付は15分程度で簡単です。音も全然気になりません。この値段なら十分です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする