窓用換気扇

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15018266 品番FM-200HN
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

窓の開閉も自由自在
窓左右どちらにも取り付けOK
木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK
汚れても外して洗える分解構造

用途窓用 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 仕様シャッター形式:なし タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410〜1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする