トイレ用換気扇

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプLP-100・SU-100(外径106mm)、VU-100・VP-100(外径114mm) 注文コード15018318 品番T-100S
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合パイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途汲み取り/仮設トイレ用 タイプ中間形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/13 定格電圧(V)100 本体質量(kg)1.1 適合場所トイレ用 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)40/38 適合パイプLP-100・SU-100(外径106mm)、VU-100・VP-100(外径114mm) 羽根形状ターボファン(排気) 風量(m3/h)72/65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
工場トイレの換気扇

昭和に建てられた工場併設のトイレの換気扇が壊れてしまい、古いものなので売っているお店を探すのが大変でした。
ないと思ってモノタロウさんで検索すると同じものが売っていて驚きました。
お値段も手ごろでとても助かりました。

2025-02-05
用途:
トイレ用換気扇
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までのものを除いてみると中身がさく裂して有りませんでしたので、寸法がぴったり合ったものが探せて満足してます。

対象商品:
15018309
2023-02-08
用途:
トイレの換気
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく作動してます。
値段が安いからそれなりだろうと思ったが
そんなことなく普通に使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする