高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁取付形換気扇
浴室用換気扇 プロペラファン 排気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15018345
品番
TK-18
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
浴室用
種別
羽根:プロペラファン(排気)
材質
オール樹脂製
取付
壁用
タイプ
連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
13/14
スイッチ
引きひもスイッチ付
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
15
本体質量(kg)
1.5
適合場所
浴室用
電源コード(m)
0.6(アース線付)
開口寸法(mm)
175×175
騒音値(dB)
39/39
風量(m
3
/h)
230/230