TKF-20S ワンタッチ換気扇フィルター 高須産業 15018370

ワンタッチ換気扇フィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15018370品番TKF-20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能
換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減
フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得

用途20cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする