体組成計 インナースキャンデュアル RD931L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15018625 品番 RD931LBK
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

無線LAN通信とBluetooth®通信が可能
4CTechnology搭載でより真値へ。
筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。
体重50g単位の高精度測定。
「脈拍測定機能」を搭載。
Bluetooth®通信および無線LAN通信可能。
iPhone・Androidスマートフォンと連携。
毎日使うものだから手軽な充電池式。

付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B) 仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18〜99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18〜99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18〜99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 〜 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6〜99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18〜99才) 材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウム ブラック ひょう量(kg)(最大計量)180 電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池) 最小表示0〜100kgまで50g 100〜180kgまで100g 測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6〜99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6〜99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18〜99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18〜99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6〜99才 判定:少ない/標準/多い 本体質量(kg)約 2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327 機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり 保証期間1年 通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) モードアスリート:あり、ゲスト:あり 判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18〜99才 登録人数4人
取扱説明書:(2.66MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計RD-930L/ RD-931L 設定方法・測定方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする