ニチフ
T形コネクタ 分岐接続用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1個)
1袋(1個)
1袋(10個)
寸法C(mm)
10.2
14.6
5.0
20.3
5.1
6.9
8.4
3
10.2
13.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
15019456
品番
T76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
RoHS10
コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。
圧縮位置を刻印表示しております。
用途
分岐接続用
種類
T形コネクタ
寸法L(mm)
21.8
寸法C(mm)
10.2
寸法T(mm)
5.0
寸法W(mm)
17.6
寸法H1(mm)
24.4
寸法H2(mm)
17.3
コネクタ
内面:ディンプル
適合工具
NOP120(手動油圧式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮回数
2
適用電線断面積(mm
2
)
合計61~76
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表