曜日別特売
NFG0.75-8-BLU フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020007

 

NFG0.75-8-BLU フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020007
NFG0.75-8-BLU フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020007

フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75注文コード15020007品番NFG0.75-8-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用寸法L(mm)14.0端子形状棒形寸法D(Φmm)3.3電線抱合範囲AWG(#)20寸法l(mm)8.0材質(絶縁体)ポリプロピレン寸法F(Φmm)1.3材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする