NFG1.0-8-RED フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020059

 

NFG1.0-8-RED フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020059
NFG1.0-8-RED フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020059

フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(20個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1注文コード15020059品番NFG1.0-8-RED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用寸法L(mm)14.0端子形状棒形寸法D(Φmm)3.3電線抱合範囲AWG(#)18寸法l(mm)8.0材質(絶縁体)ポリプロピレン寸法F(Φmm)1.5材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89電線抱合範囲(撚線)(mm2)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする