曜日別特売
NFG1.5-8-BLK フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020095

 

NFG1.5-8-BLK フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020095
NFG1.5-8-BLK フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020095

フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25・1.5注文コード15020095品番NFG1.5-8-BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用寸法L(mm)14.0端子形状棒形寸法D(Φmm)3.7電線抱合範囲AWG(#)16寸法l(mm)8.0材質(絶縁体)ポリプロピレン寸法F(Φmm)1.8材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25・1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする