ニチフ
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0・2.5
注文コード
15020120
品番
NFG2.5-10-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
タイプ
シングル/被覆外形の大きい電線用
寸法L(mm)
17.0
端子形状
棒形
寸法D(Φmm)
4.7
電線抱合範囲AWG(#)
14
寸法l(mm)
10.0
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
寸法F(Φmm)
2.3
材質(端子)
銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具
<手動工具>NH79A・NH89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0・2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表