画像準備中

デンストール 4列天地6段 0W0D0H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15020376 品番 R0D4AC ZA75
参考基準価格(税別)¥928,270 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
質量(kg)移動ベース1連あたり:675 ネオホワイト 奥行(mm)棚:600 間口(mm)棚:900 最大積載量(kg)棚板1枚あたり:150kg 連数4列 グリーン購入法適合 モジュール(mm)奥行:922、幅:3290 棚高さ(mm)1800 サービス分類組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥277,850 / 税込 ¥305,635
北海道地方数量1につき ¥277,850 / 税込 ¥305,635
沖縄地方数量1につき ¥277,850 / 税込 ¥305,635
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする