グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
指差呼称フロアシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15020655
品番
6300036655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途
工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
材質
軟質アルミ材
取付
ステッカー
縦(mm)
300
横(mm)
400
表示内容
指差呼称 FINGER POINT AND CALL
注意
※貼り付け面をきれいにして下さい。