ビー・エム・シー
ビー・エム・シーの 一般・作業マスク
ビー・エム・シーの 汎用マスク
ビー・エム・シーの プリーツ型 汎用マスク
BMCサージカルマスク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15020664
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
医療用のJIS基準(クラス1)に適合したマスク
6mm幅の耳ゴムを使用し、耳辺りが良い
高性能フィルター、適合基準(95%)を超える99%カットフィルター使用
材質
フィルター:ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、耳ヒモ:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
プリーツ型
寸法(mm)
175×95
色
白
サイズ
ふつう
入数(枚)
50
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
約95×175
対象
風邪・花粉・ウイルス・PM2.5
ひもタイプ
耳かけ
注意
※本品は有毒ガス、有害粉塵を防ぐ目的での使用はできません。
※本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用は出来ません。
※万一、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
※マスク以外の用途には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところで保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。