ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 取手・引手
ステンレス戸先ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
15020838
品番
H-312-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉表面がスッキリとした印象になります。
戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
用途
点検口扉
付属品
ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本
材質
ステンレス鋼板(SUS-443J1)
サイズ
大
仕上
サテンつや消し黒粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応