尾崎亀商店
SMローラーPIAボンパラゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(inch)
4
4
6
ローラーサイズ(mm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15020874
品番
80550
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
防水剤トップコートに使用されている、仕上がり重視の短毛ローラーです。平滑面の美しい仕上がりを実現します。
サイズ
スモールローラー
毛丈(mm)
5(短毛)
サイズ(inch)
4
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
防水用
注意
※ローラーハンドルは別売りです。