尾崎亀商店
尾崎亀商店の ペイントローラー
尾崎亀商店の レギュラーローラー
VPローラーPIAメロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15020935
品番
80564
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ワンタッチローラーの長毛タイプです。アスファルトシート上の粗面部や、大量塗布しなければいけない場所に適しています。
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
25(長毛)
ローラーサイズ(mm)
230
ローラーサイズ(inch)
9
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル9号
注意
※ローラーハンドルは別売りです。