尾崎亀商店
尾崎亀商店の ペイントローラー
尾崎亀商店の レギュラーローラー
VPローラーホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15021075
品番
80562
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ロングセラー商品ワンタッチローラーの安価版です。こちらも広面積に適しており、ウレタン防水の土間面など幅広く活躍します。
サイズ
レギュラー
ローラーサイズ(mm)
230
ローラーサイズ(inch)
9
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル9号
色(ローラー)
ホワイト
注意
※ローラーハンドルは別売りです。