VPローラーマスチック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15021084 品番 80565
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワンタッチタイプの砂骨材用ローラーです。スモールタイプより広面積に適しています。

サイズレギュラー ローラーサイズ(mm)180 主な用途砂骨材用 ローラーサイズ(inch)7 適合ハンドルレギュラーローラーハンドル7号
注意
※ローラーハンドルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15021084
2025-09-21
用途:
塗装
阿部電設 様 (建設業・工事業)

砂骨ローラーを買ったがハンドルが付いていない!画像にはハンドルが付いていたが別途の記載も無いよ。朝から養生も終わっているのに最低だ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず申し訳ございません。
この度は貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品ページの注意欄にハンドルは別売りの旨、記載させていただいております。
引き続きサイト改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする