尾崎亀商店
尾崎亀商店の ペイントローラー
尾崎亀商店の レギュラーローラー
VPローラースポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15021109
品番
80567
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワンタッチタイプの水性塗料用スポンジローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
サイズ
レギュラー
材質(ローラー部)
スポンジ
ローラーサイズ(mm)
180
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル7号
注意
※ローラーハンドルは別売りです。