bitstrong
bitstrongの 環境測定(自然環境/安全環境)
bitstrongの アルコールチェッカー
bitstrongの アルコールチェッカー関連商品
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
15021398
品番
BS-ALC-MP0405-20p
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途
始業時や運転前のアルコールチェック
適合
BS-ALC-AP018
寸法(mm)
40×4×4(1個)
質量(g)
20
測定範囲(mg/L)
0.000〜2.000