bitstrong
bitstrongの 環境測定(自然環境/安全環境)
bitstrongの アルコールチェッカー
bitstrongの アルコールチェッカー関連商品
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15021407
品番
BS-ALC-RS-AP018
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。
特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
用途
始業時や運転前のアルコールチェック
適合
BS-ALC-AP018
測定範囲(mg/L)
0.000〜2.000
寿命
センサー:500回または1年