画像準備中

キトーユニバーサルプレントロリTS形

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)1.5,2.5兼用 種類(呼び)(T)1.5 注文コード15022406 品番TSP-020【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) アウトレット
¥33,98027,980
この商品は定格荷重・種類など8種類から選べます 他の種類を見る

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。
極限の設計により超軽量化を達成。
レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。
合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。
両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。
キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。
4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法a(mm)300 寸法b(mm)280 寸法e(mm)69 寸法h(mm)127 寸法i(mm)85 寸法j(mm)34 寸法k(mm)112 寸法m(mm)71 寸法n(mm)131 寸法o(mm)63 寸法p(mm)10 寸法q(mm)83 寸法r(mm)62 寸法t(mm)32 定格荷重(t)1.5,2.5兼用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番221-1581 質量(kg)14.0 最小回転半径(mm)1500 種類(呼び)(T)1.5 適合レール幅(mm)100・125・150
関連資料:寸法図
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06317832
2020-05-03
用途:
モータ交換作業
MECADOC 様

プレントロリは他にも手持ちは有るのですが、軽さでこちらを購入しました。頭より上の作業は軽さが一番ですよね。良かったです。

対象商品:
06317823
2020-03-28
用途:
車のメンテナンス
サービス業

商品の到着も迅速で、取付で説明書もわかりやすく直ぐに装着出来ました。
また、同類の商品の中には、設置時に傾きが発生する物も有りますが、この商品は、必ずセンターとなり安心して使用する事が出来ました。

対象商品:
06317823
2014-10-17
用途:
修理等
有限会社田原迫ヤシ園 様 (農・林・水産業)

100mmのHに設置がすごく簡単でした。設置場所上見た目も意識して購入しましたが、設置してみてしかなりスマートで納得の出来栄えに満足してます。
動作も凄くスムーズなので、これからの作業が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする