NBK(鍋屋バイテック会社)
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
38
寸法L1(mm)
500
注文コード
15022790
品番
UFCS-30-500【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,398
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
57
材質(パイプ)
ステンレス製
ブラケット
つや消し黒
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法A(mm)
38
寸法H(mm)
78
寸法h(mm)
45
寸法L(mm)
524
寸法L2(mm)
454
寸法Lm(mm)
20.5
寸法M(mm)
M10
許容荷重(N)
500
質量(g)
700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。