サドル

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) サイズ912 注文コード15022896 品番DZ-TK1013【ワケあり】
在庫数量:残り28点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥339169
この商品はサイズ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状片サドル サイズ912 適合電線丸型ケーブル 直径10〜13mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86979654
2023-01-20
用途:
キャブタイヤケーブル屋外露出配線

DZ-SK912をチリの狭い場所にビス止めした。
ビスが絞まっていく程にサドルがケーブルをしっかり支える仕組みが素晴らしい。

対象商品:
86979627
2022-08-23
用途:
アンテナケーブル取り付け用
建設業・工事業

ステンレス製はどこを探してもないので大変助かります。
丁度家のリフォームで足場が組まれている数日の間に使いたく探してました。

二度と交換することないと思われ、どうしてもステンレスが欲しかったのでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86979627
2022-04-22
用途:
バックミラーステーに固定する
住吉工房 様

ホームセンターではスチール製しか見当たらなかったのでモノタロウから購入しました。
安くて助かります。
バイクのバックミラーにパーツを固定するのに使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする