エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの インバータ
エスコの インバータその他関連用品
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
材質(ケース)
アルミダイカスト
注文コード
15022948
品番
EA729PA-16【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
屋内用/立型
材質
取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)
8×100
材質(ケース)
アルミダイカスト
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0〜120
ゲージ径(Φmm)
100
ゲージ目盛(MPa)
測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)
0〜1.0