※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15023000
品番
EA948BB-83【ワケあり】
在庫数量:残り33点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
アウトレット
¥439
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA948BB-83
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
20
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
スチール