スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録するインテリジェントなセンサを導入 GET することにしました。指定温度測定範囲は -40 → +80 ℃ ですご要望に応じて、さまざまな温度範囲の製品を用意します。 空気水分の測定範囲は、0 → 100 % の相対湿度をカバーします。ただし、インテリジェントセンサは、温度と湿度に制限されません。また、露点の演算、エアフローの測定、大気汚染、ガスなどの追加機能を追加できます。記録されたデータは、さらに処理可能な電気信号に変換されます。インターフェース形式は、デジタル信号 IO-Link です。 データは、接続ケーブル又はワイヤレスでコントロールセンター又は監視ユニットに転送されます。これにより、IO-Link スマートセンサ CSS 014 は、リモート監視にも適しています。記録された測定データは、コントロールセンターに記録することも、対策を定義して開始することもできます。データの記録からデータ出力までのプロセス全体が 1 つの製品に統合されており、単なる「センサー」の機能をはるかに超えています。スマートセンサ CSS 014 のもう 1 つの利点は、エンクロージャやスイッチキャビネットにのみ設置でき、定義された雰囲気内であらゆるタイプの標準用途で使用できることです。