マックス鉄筋結束機 RB-399S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品六角棒スパナ2.5、キャリングケース 注文コード15023386 品番RB-399S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥139,480
販売価格(税別) アウトレット
¥149,800126,800
この商品は付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 付属品六角棒スパナ2.5、キャリングケース 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合鉄筋:D10×D10〜D13×D13×D13×D13 質量(kg)1.7 安全装置トリガロック・カールガイド バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A 電池パックマックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)253×102×286 使用結束線なまし鉄線:タイワイヤTW899(JP)Φ0.8mmなまし鉄線、亜鉛メッキ線:タイワイヤTW899-EG(JP)Φ0.8mm亜鉛メ 1結束スピード2周巻時:0.85秒以下、3周巻時:0.90秒以下 1充電当たりの作業量なまし鉄線/2周:約156回、3周:約120回、亜鉛メッキ
注意
※2周巻時は結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする