【ワケあり】 メロディ スムーズST 島製作所 ブラック色 15023447

メロディ スムーズST

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15023447 品番 【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ブラック 耐荷重(kg)(バッグ)8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 材質(本体部)アルミ<アルマイト加工>、(タイヤ)EVA、(表生地)ナイロン、(保冷剤)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680〜840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680〜840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
注意
※この商品は買い物に使用するショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする