GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621

GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621
GT-60BH6×4【ワケあり】 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善) 15023621

折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(4台)注文コード15023621品番GT-60BH6×4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。

用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)3380耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004段差対応高さ(cm)~10収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52150815
2022-03-29
用途: 階段のある家の行き来
株式会社一誠社

食料の買い出しの時、重いものを箱買いしても、家の階段がのぼってこれるのが良い。上りがあれば、下りもあります。下りがもう少しスムースに下りられるといい。

1が参考にしています
2022-01-22
用途: 道具の運搬
UNITEC株式会社

タイヤが小さい為
現場の床の延長コード等を跨ぐとき
少し持ち上げて運搬する様になる。
持ち上げないと延長コードを引きずってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 52150815
2020-05-29
用途: 食料品等の搬送
有限会社山高商事不動産業

軽量化をはかったためか、フレームが弱く曲がりやすい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする