バックル利用で簡単に輪がつくれます

B4096 ライフセイバー トーエイライト 15023727 B4096 ライフセイバー トーエイライト 15023727

ライフセイバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15023727 品番B4096
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

プールでの救助活動に素早く対応

用途プール救助用 仕様ロープ約15m付 材質PVCフォーム(表面ディッピング加工) 質量(kg)1.1 直径(Φcm)【輪っか】63 浮力(kg)10 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)15×106×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする