日本バレーボール協会推薦品
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
審判台立式6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15023815
品番
B4112
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
全高142cmのコンパクトサイズ。日本バレーボール協会推薦品
用途
教材用
仕様
キャスター5cm各種競技用審判台高さ調節7段階(60〜120cm、10cm間隔)脚部アジャスターゴム日本バレーボール協会推薦品
材質
スチール27.2mm
質量(kg)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×82×142
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません