トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ベースボールボード2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15023876
品番
B4119
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
チョークで書いて水拭き出来る軽量樹脂製スコアボード
仕様
チョーク書込み式
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
1180×440×2【折りたたみ】440×590×4